KOMET®-kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W80: 42-010

Tuote nro.: 236608 42-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,20 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 120408-01
Sarja KUB Pentron®
merkintä 42-010
Laji BK7710
tyyppi Alu
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,13 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236608 42-010
EAN / GTIN 4047109213579
Valmistajan numero W80 42010.087710

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
220