KOMET®-kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W80: 20-010

Tuote nro.: 236608 20-010
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,15 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 07T208-01
Sarja KUB Pentron®
merkintä 20-010
Laji BK7710
Tyyppi Alu
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 236608 20-010
EAN / GTIN 4047109181014
Valmistajan numero W80 20010.087710
Valmistaja Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
220