{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 39 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 156 mm | |
Ulkonema LA | 199 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 120408 42-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236603 39 | |
EAN / GTIN | 4047109200821 | |
Valmistajan numero | U44 63900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 39mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
928,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
739,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
530,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D | 4×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 39 | 39 | 39 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Hyötypituus L1 | 156 mm | 156 mm | 160 mm |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |