{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 31,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 128 mm | |
Ulkonema LA | 167 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 100408 32-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236603 31,5 | |
EAN / GTIN | 4047109200722 | |
Valmistajan numero | U44 63150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 31,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
880,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 100408 32-... | SOGX 100408 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 128 mm | 128 mm |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill |
Ulkonema LA | 167 mm | 152 mm |