{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 15.5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 64 mm | |
Ulkonema LA | 94 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 040204 10-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236603 15,5 | |
EAN / GTIN | 4047109206441 | |
Valmistajan numero | U44 51550 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 15,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
669,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
503,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
Varsi | ABS | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Hyötypituus L1 | 64 | 64 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 94 | 80 |