KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 32,5 mm

Tuote nro.: 236602 32,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Pentron®
Nimellis-⌀ D 32,5
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 5×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 165 mm
tuuma-⌀ 1 9/32 tuuma
Ulkonema LA 190 mm
varren ⌀ Ds 40 mm
Varren pituus Ls 68 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408 32-...
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236602 32,5
EAN / GTIN 4047109197909
Valmistajan numero U45 33250

Kuvaus

Malli:

  • Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
  • Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
  • Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
  • Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax= 0,25 mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ = D + 0,5 mm.

Poraustoleranssi: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Käyttö:

  • Hankaliin työstötilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605236609.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Suositus:

Alkuporauksessa syöttö vähennettävä 70 %:iin.

Ohje:

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.
ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 32,5 mm

KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 32,5 mm

pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
849,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
723,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 5×D 5×D
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408 32-... SOGX 110509
Varsi ISO 9766 ISO 9766
varren ⌀ Ds 40 40
Sarja KUB Pentron® Power Drill
tuuma-⌀ 1 9/32 1 9/32
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin