KOMET®-kääntöterä 32-000

Tuote nro.: 236560 32-000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,82 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W83 Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOEX 090408
merkintä 32-000
Laji BK6115
tyyppi GG(G)
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236560 32-000
EAN / GTIN 4047109074446
Valmistajan numero W83 32000.156115

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
Teräs < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Ohje:

Annetut ohjearvot koskevat mallia KUB Quatron®.
Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin