{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO code indexable insert | SOEX 090408 | |
Designation | 32-210 | |
Grade | BK7935 | |
Type | Inox | |
Tool material | Carbide | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.2 mm/rev. | |
Number of changes/inserts | 4 | |
Type of product | Indexable insert for drilling |
Tuotekoodi | 236553 32-210 | |
EAN / GTIN | 4047109240964 | |
Valmistajan numero | W83 32210.087935 |