KOMET®-kääntöterä, BK8430, merkintä tyyppi W83: 44-210

Tuote nro.: 236537 44-210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W83 Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOEX 120508
merkintä 44-210
Laji BK8430
tyyppi ST1400
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,25 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236537 44-210
EAN / GTIN 4047109206786
Valmistajan numero W83 44210.088430

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Ohje:

Annetut ohjearvot koskevat mallia KUB Quatron®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin