• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 40mm

Tuote nro.: 235507 40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Quatron®
Nimellis-⌀ D 40
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Hyötypituus L1 160 mm
Ulkonema LA 210 mm
ABS® varren ⌀ Ds 63 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 120508 44-...
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 20IP (6,3 Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 248 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235507 40
EAN / GTIN 2050001110305
Valmistajan numero U14 04000
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520236576.

Ohje:

Käytettäväksi vain tukevissa koneissa.
Akselin siirtymän porauksessa enintään Vmax = 0,25 mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010239012.
Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ = D + 0,5 mm.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin