HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 40 mm

Tuote nro.: 235000 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 2×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HOLEX Pro
    Nimellis-⌀ D 40
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 2×D
    Varsi ISO 9766
    Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Hyötypituus L1 84 mm
    Ulkonema LA 116 mm
    varren ⌀ Ds 40 mm
    Varren pituus Ls 70 mm
    Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,35 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOMT13M510 / XOMT13M506
    Kääntöterä-ruuvisarja 232980 6 (TX15;3Nm)
    Terien lkm Z 1
    Kokonaispituus L 186 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 235000 40
    EAN / GTIN 4062406253028
    Valmistajan numero 235000 40

    Kuvaus

    Malli:

    HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.
    Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.
    Poraustoleranssi: -0,1 / +0,25 mm

    Käyttö:

    Teräpalat nro 235030 - 235082.
    Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

    Toimituksen sisältö:

    Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 40 mm

    HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 40 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    12 kappaletta varastossa
    456,55 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    8 kappaletta varastossa
    557,75 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    ISO-koodi-kääntöterä SOMT13M510 / XOMT13M506 SOGX 130511
    Nimellis-⌀ D 40 40
    Varsi ISO 9766 ISO 9766
    Varren pituus Ls 70 68
    Kääntöterä-ruuvisarja 232980 6 (TX15;3Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
    Lastuamisstrategia HPC HPC
    Sarja HOLEX Pro Power Drill

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin