{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 24 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 72 mm | |
Ulkonema LA | 104 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080407 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kokonaispituus L | 135 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234020 24 | |
EAN / GTIN | 4062406738754 | |
Valmistajan numero | 234020 24 |