SOGX 080407 ST1400

Tuote nro.: 234064 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,73 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
429 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 080407
    Sarja Power Drill
    tyyppi ST1400
    Laji HB6530
    Lastuava aine KM
    Syöttö f 0,08 - 0,16 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 234064 ST1400
    EAN / GTIN 4045197697776
    Valmistajan numero 234064 ST1400

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
    P
    230
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    190
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    160
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Sopii:

    GARANT Power Drill-nro 234000234025.

    Suositus:

    Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

    Ohje:

    Ei saa käyttää sisäpuolisena teränä (ehdottoman välttämätön sisäpuoliselle terälle = terämateriaali HB630).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin