{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 40 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 160 mm | |
Ulkonema LA | 188 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 130511 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234010 40 | |
EAN / GTIN | 4045197740816 | |
Valmistajan numero | 234010 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
731,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
varren ⌀ Ds | 40 | 40 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Sarja | Power Drill | HOLEX Pro |
Ulkonema LA | 188 | 196 |