{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 32 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 96 mm | |
Ulkonema LA | 120 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110509 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234005 32 | |
EAN / GTIN | 4045197696748 | |
Valmistajan numero | 234005 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
522,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
Varren pituus Ls | 68 | 60 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 96 | 99 |
Sarja | Power Drill | HOLEX Pro |
Ulkonema LA | 120 | 126 |