GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 17,5 mm

Tuote nro.: 234005 17,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Power Drill
    Nimellis-⌀ D 17,5
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
    Varsi ISO 9766
    Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Hyötypituus L1 54 mm
    tuuma-⌀ 11/16 tuuma
    Ulkonema LA 71 mm
    varren ⌀ Ds 25 mm
    Varren pituus Ls 56 mm
    Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,25 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 060305
    Kääntöterä-ruuvisarja 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Kääntöterälaatu sisäteriä varten HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Terien lkm Z 1
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 234005 17,5
    EAN / GTIN 4045197696458
    Valmistajan numero 234005 17,5

    Kuvaus

    Malli:

    Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.
    Poraustoleranssi:
    3×D: −0,1 / +0,3 mm
    5×D: −0,1 / +0,35 mm

    Kuvaus:

    Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

    Sopii:

    Kääntöterät SOGX 060305.

    Ohje:

    Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 17,5 mm

    GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 17,5 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    10 kappaletta varastossa
    420,90 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    32 kappaletta varastossa
    345,00 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D 3×D
    Sisäjäähdytys kyllä kyllä
    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 060305 SOMT06T205 / XOMT06T204
    Kääntöterä-ruuvisarja 239700 6IP2 (0,6 Nm) 232980 2 (TX7;0,8Nm)
    Lastuamisstrategia HPC HPC
    tuuma-⌀ 11/16 11/16
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin