Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi 30 mm

Tuote nro.: 232310 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ D 30
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
    Varsi DIN 6535 HE, DIN 6595
    Poran käyttö Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia MTC
    Hyötypituus L1 120 mm
    Ulkonema LA 149 mm
    varren ⌀ Ds 32 mm
    Varren pituus Ls 60 mm
    Maksimaalinen säätöraja Vmax 1,25 mm
    ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304
    Kääntöterä-ruuvisarja 239700 8IP (1,3 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Kokonaispituus L 209 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 232310 30
    EAN / GTIN 4045197552945
    Valmistajan numero 232310 30

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.

    Käyttö:

    Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
    Poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).
    Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

    Sopii:

    Kääntöterät WOEX 05T304.

    Ohje:

    HUOM!
    Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.
    Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.
    Turvaohjeita on noudatettava.
    2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).
    Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta “Lomakkeet”.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin