{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 14 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Hyötypituus L1 | 56 mm | |
Ulkonema LA | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 130 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232310 14 | |
EAN / GTIN | 4045197551276 | |
Valmistajan numero | 232310 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ DC: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
424,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
503,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
363,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D | 4×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | sí |
Nimellis-⌀ D | 14 | 14 | 14 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lastuamisstrategia | MTC | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 56 mm | 56 mm | 59 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Brocas de plaquitas reversibles |