{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 18,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Hyötypituus L1 | 57 mm | |
Ulkonema LA | 81 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 131 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232302 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197351760 | |
Valmistajan numero | 232302 18,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi Varren ⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 18,5mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
338,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Varren pituus Ls | 50 mm | 56 mm |
Hyötypituus L1 | 57 mm | 57 mm |