{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 34 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Hyötypituus L1 | 102 mm | |
Ulkonema LA | 131 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 191 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232300 34 | |
EAN / GTIN | 4045197346131 | |
Valmistajan numero | 232300 34 |