{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 43 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Hyötypituus L1 | 86 mm | |
Ulkonema LA | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 1 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 06T304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 185 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232298 43 | |
EAN / GTIN | 4045197677167 | |
Valmistajan numero | 232298 43 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi 43 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Kokonaispituus L | 185 | 228 |
Nimellis-⌀ D | 43 | 43 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Varren pituus Ls | 60 | 60 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 125 | 168 |