{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 41 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Hyötypituus L1 | 82 mm | |
Ulkonema LA | 121 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 1,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 06T304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 181 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232298 41 | |
EAN / GTIN | 4045197677143 | |
Valmistajan numero | 232298 41 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi 41 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
563,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran käyttö | Keskiöporaus ;viistoporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;Päällekkäinporaus ;Viisto ulostulo ;Viistoporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 41 | 41 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Lastuamisstrategia | MTC | HPC |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 121 | 111 |