Porauspää, terävä kärki HSS-E-PM 33 mm

Tuote nro.: 232286 33
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Kärkikulma: 132

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 33 mm
Laji TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Kärkikulma 132 astetta
perusrungon tyyppiin 25
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,34 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,24 mm/kierr.
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232286 33
EAN / GTIN 4045197593634
Valmistajan numero 232286 33

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
65
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
Teräs < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.
Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.
Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

Ohje:

Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin