Porauspää, terävä kärki HSS-E-PM 30 mm

Tuote nro.: 232286 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Kärkikulma: 132

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ⌀ D 30 mm
    Laji TiAlN
    Lastuava aine HSS E PM
    Kärkikulma 132 astetta
    perusrungon tyyppiin 25
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,34 mm/kierr.
    Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,24 mm/kierr.
    Terien lkm Z 2
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Pinnoitus TiAlN
    Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 232286 30
    EAN / GTIN 4045197593603
    Valmistajan numero 232286 30

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    200
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    55
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vaihdettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.
    Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.
    Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

    Ohje:

    Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin