{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 8×D | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 18 mm - 24 mm | |
Hyötypituus L1 | 273,1 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Kiristysruuvit | 232990 TX9 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232274 18 | |
EAN / GTIN | 4062406106003 | |
Valmistajan numero | 232274 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 18
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
670,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
512,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
609,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 8×D | 8×D | 8×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Morsekartio | ISO 9766 | ISO 9766 |
Varren pituus Ls | 56 | 56 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |