{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 8×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Hyötypituus L1 | 152 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Kokonaispituus L | 237 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231615 18 | |
EAN / GTIN | 4045197603234 | |
Valmistajan numero | 231615 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill-perusrunko, 8×D, ⌀ DC: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
512,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
609,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
670,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 8×D | 8×D | 8×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Varren pituus Ls | 56 mm | 56 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |