{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 5×D | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 18 mm - 24 mm | |
Hyötypituus L1 | 171,5 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Kiristysruuvit | 232990 TX9 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232273 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105945 | |
Valmistajan numero | 232273 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 18
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
472,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
433,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 5×D | 5×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Morsekartio | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hyötypituus L1 | 171,5 mm | 95 mm | 168,3 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |