{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 1,5×D | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 36 mm - 47 mm | |
Hyötypituus L1 | 70,5 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Kiristysruuvit | 232990 TX20 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232271 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105846 | |
Valmistajan numero | 232271 36 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 36
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
420,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
703,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Morsekartio | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hyötypituus L1 | 70,5 mm | 56 mm | 70,5 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |