{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 1,5×D | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 18 mm - 24 mm | |
Hyötypituus L1 | 36 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Kiristysruuvit | 232990 TX9 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232271 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105822 | |
Valmistajan numero | 232271 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 18
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
347,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
324,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Morsekartio | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hyötypituus L1 | 36 | 29 | 36 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |