{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 1,5×D | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 25 mm - 35 mm | |
Hyötypituus L1 | 52,5 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Kiristysruuvit | 232990 TX15 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232271 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105839 | |
Valmistajan numero | 232271 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 25
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
407,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
448,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Morsekartio | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hyötypituus L1 | 52,5 mm | 39 mm | 52,5 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |