Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 13

Tuote nro.: 232271 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 1,5×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 1,5×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 13 mm - 17,5 mm
Hyötypituus L1 26 mm
Morsekartio MK koko 2
Kiristysruuvit 232990 TX8
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232271 13
EAN / GTIN 4062406105815
Valmistajan numero 232271 13

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.
Suoraurainen.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 13

Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 13

pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
324,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
256,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
285,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm
Terien lkm Z 2 2 2
Malli 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Varsi Morsekartio ISO 9766 ISO 9766
Hyötypituus L1 26 mm 21 mm 26 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin