Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjäähdytystä, 1,5×D, Tyyppi: 18

Tuote nro.: 232257 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 1,5×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 1,5×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀-alue Dc 18 mm - 24 mm
Hyötypituus L1 36 mm
Morsekartio MK koko 3
Kiristysruuvit 232990 TX9
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232257 18
EAN / GTIN 4045197717863
Valmistajan numero 232257 18

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Suoraurainen.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin