Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjäähdytystä, 1,5×D, Tyyppi: 12

Tuote nro.: 232257 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 1,5×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 1,5×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀-alue Dc 12 mm - 12,5 mm
Hyötypituus L1 18,8 mm
Morsekartio MK koko 2
Kiristysruuvit 232990 TX7
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232257 12
EAN / GTIN 4045197717849
Valmistajan numero 232257 12

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Suoraurainen.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin