Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 13

Tuote nro.: 232250 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli 5×D
    Varsi ISO 9766
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys kyllä
    ⌀-alue Dc 13 mm - 17,5 mm
    Hyötypituus L1 63,5 mm
    varren ⌀ Ds 20 mm
    Varren pituus Ls 50 mm
    Kiristysruuvit 232990 TX8
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 232250 13
    EAN / GTIN 4045197589040
    Valmistajan numero 232250 13

    Kuvaus

    Malli:

    Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
    Sisäjäähdytys.

    Ohje:

    Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 13

    Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 13

    pyynnöstä
    Varastossa
    63 kappaletta varastossa
    364,55 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    7 kappaletta varastossa
    333,50 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    ⌀-alue Dc 13 ;17,5 13 ;13,49
    Terien lkm Z 2 2
    Malli 5×D 5×D
    Sisäjäähdytys kyllä kyllä
    Varsi ISO 9766 ISO 9766
    varren ⌀ Ds 20 16
    Hyötypituus L1 63,5 68

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin