{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 48 mm - 65 mm | |
Hyötypituus L1 | 130,2 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 70 mm | |
Kiristysruuvit | 232990 TX20 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232245 48 | |
EAN / GTIN | 4045197658418 | |
Valmistajan numero | 232245 48 |