{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 31,8 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Kiristysruuvit | 232990 TX7 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232245 12 | |
EAN / GTIN | 4045197658067 | |
Valmistajan numero | 232245 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 12
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
289,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 3×D | 3×D | 3×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Hyötypituus L1 | 31,8 mm | 38 mm | 31,8 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |