{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 18 mm - 24 mm | |
Hyötypituus L1 | 66,7 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Kiristysruuvit | 232990 TX9 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232245 18 | |
EAN / GTIN | 4045197658081 | |
Valmistajan numero | 232245 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 18
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 25 | 25 |
Hyötypituus L1 | 66,7 | 57 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |