{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 34,9 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Kiristysruuvit | 232990 TX8 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232245 13 | |
EAN / GTIN | 4045197658074 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 13
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
292,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 |
Malli | 3×D | 3×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren ⌀ Ds | 20 | 16 |
Varren pituus Ls | 50 | 48 |
Hyötypituus L1 | 34,9 | 41 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |