{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Peruselementin koko | 26 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,4 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | FCP 260 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | FCP | |
Valmistajamerkintä | FCP 260 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231790 26 | |
EAN / GTIN | 7291075300215 | |
Valmistajan numero | 5568236 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä FCP k7, IC908, ⌀ DC: 26mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
181,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | HSS E PM | KM |
Laji | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Kärkikulma | 140 astetta | 132 astetta | 160 astetta |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |