{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Peruselementin koko | 12 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,24 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | FCP 125 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | FCP | |
Valmistajamerkintä | FCP 125 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231790 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298635 | |
Valmistajan numero | 5509960 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä FCP k7, IC908, ⌀ DC: 12,5mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
117,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
56,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 12,5 mm | 12,5 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | HSS E PM |
Laji | IC908 | TiAlN |
Kärkikulma | 140 astetta | 132 astetta |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |