{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 15,2 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 15 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Tuotekoodi | 231650 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197660121 | |
Valmistajan numero | 231650 15,2 |