{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Laji | HB7630 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Peruselementin koko | 14 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Semi-Standard | kyllä | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231650 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197662286 | |
Valmistajan numero | 231650 14,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill-leikkuupää h7 14,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Laji | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Kärkikulma | 135 | 135 | 160 |
Peruselementin koko | 14 | 14 | 14 |
Sarja | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |