{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Laji | HB3040 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 160 astetta | |
Peruselementin koko | 26 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,33 mm/kierr. | |
Poran käyttö | Pakettiporaus | |
Semi-Standard | kyllä | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231645 26,5 | |
EAN / GTIN | 4062406163037 | |
Valmistajan numero | 231645 26,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB3040, ⌀ D: 26,5mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
181,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 26,5 mm | 26,5 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | HSS E PM |
Laji | HB3040 | TiAlN |
Kärkikulma | 160 astetta | 132 astetta |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |