{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Laji | HB3040 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 160 astetta | |
Peruselementin koko | 17 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Poran käyttö | Pakettiporaus | |
Semi-Standard | kyllä | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231645 17,8 | |
EAN / GTIN | 4062406162856 | |
Valmistajan numero | 231645 17,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill-leikkuupää m7 17,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
128,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
128,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Laji | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Kärkikulma | 160 | 135 | 135 |
Sarja | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |