HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB3040, ⌀ D: 16,1mm

Tuote nro.: 231645 16,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 160
  • Poran käyttö: Pakettiporaus
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
⌀ D 16,1 mm
Laji HB3040
Lastuava aine KM
Kärkikulma 160 astetta
Peruselementin koko 16
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,26 mm/kierr.
Poran käyttö Pakettiporaus
Semi-Standard kyllä
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231645 16,1
EAN / GTIN 4062406162801
Valmistajan numero 231645 16,1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.
Erityinen, pyramidin muotoinen kärki, optimaalinen porautuminen - jopa epävakaissa olosuhteissa ja pitkillä työkalun ulkonemilla.
Esimerkiksi pelti- tai terästukien työstöön. Soveltuu myös pakettiporauksiin.

Ohje:

Poraussyvyys ilman sisäjäähdytystä, maks. 1×D.
Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin