HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB3040, ⌀ D: 15,1mm

Tuote nro.: 231645 15,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 160
  • Poran käyttö: Pakettiporaus
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
⌀ D 15,1 mm
Laji HB3040
Lastuava aine KM
Kärkikulma 160 astetta
Peruselementin koko 15
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,26 mm/kierr.
Poran käyttö Pakettiporaus
Semi-Standard kyllä
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231645 15,1
EAN / GTIN 4062406162757
Valmistajan numero 231645 15,1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.
Erityinen, pyramidin muotoinen kärki, optimaalinen porautuminen - jopa epävakaissa olosuhteissa ja pitkillä työkalun ulkonemilla.
Esimerkiksi pelti- tai terästukien työstöön. Soveltuu myös pakettiporauksiin.

Ohje:

Poraussyvyys ilman sisäjäähdytystä, maks. 1×D.
Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin