HiPer-Drill-leikkuupää m7 16,3 mm

Tuote nro.: 231640 16,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HiPer-Drill
    ⌀ D 16,3 mm
    Laji HB7530
    Lastuava aine KM
    Kärkikulma 135 astetta
    Peruselementin koko 16
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,25 mm/kierr.
    Semi-Standard kyllä
    Terien lkm Z 2
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 231640 16,3
    EAN / GTIN 4045197659521
    Valmistajan numero 231640 16,3

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Version:

    Vee ground cutter inserts for precise positioning and stable seating.
    Concentricity when assembled ≤ 20 µm. For holes up to IT9 accuracy.

    Note:

    Cutting data applies for the base body 5×D.
    Drill pilot holes exclusively with cutter insert of the same type.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin