{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
⌀-alue | 18,00 mm - 18,99 mm | |
Laji | HB7530 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Peruselementin koko | 18 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,28 mm/kierr. | |
Semi-Standard | kyllä | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231640 18-X | |
EAN / GTIN | 4062406636098 | |
Valmistajan numero | 231640 18-X |