HiPer-Drill-leikkuupää n7 27 mm

Tuote nro.: 231630 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HiPer-Drill
    ⌀ D 27 mm
    Laji HU7810
    Lastuava aine KM
    Kärkikulma 135 astetta
    Peruselementin koko 27
    Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,47 mm/kierr.
    Semi-Standard kyllä
    Terien lkm Z 2
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 231630 27
    EAN / GTIN 4045197710598
    Valmistajan numero 231630 27

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    250
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
    Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

    Ohje:

    Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
    Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin