HiPer-Drill-leikkuupää n7, HU7810, ⌀ D: 15,5mm

Tuote nro.: 231630 15,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
⌀ D 15,5 mm
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Kärkikulma 135 astetta
Peruselementin koko 15
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,34 mm/kierr.
Semi-Standard kyllä
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231630 15,5
EAN / GTIN 4045197710123
Valmistajan numero 231630 15,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Ohje:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin